Stanovanjska omarica GEWISS 40CD P/O BE 4vrst 14M / 56M 368mm 753mm 93mm IP40 kovina, s sponkami [GW40154N - 40CDe]

ŠIFRA 2796270 EAN 8034035051890 GEWISS GW40154N - 40CDe
Kovinska stanovanjska omarica Gewiss 40CD za podometno montažo bele barve s polnim pokrovom 4 vrste širine 14M, dimenzij 368 mm x 753 mm x 93 mm. Zaščita IP40. Sponke dodane.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GEWISS 40CD
  • Način montaže: Podometno
  • Barva: v beli barvi
  • Število vrst (vrst): 4
  • Širina v številu modularnih razmakov: 14M / 56
  • Širina (mm): 368
  • Višina (mm): 753
  • Globina (mm): 93
  • Zaščitna stopnja (IP): IP40
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.