Stanovanjska omarica DIDO P/O BE/BE 2vrst 12M / 24M 357mm 283mm 70mm IP40 [001101016 - ECM24PO]
- Linija izdelkov: DIDO
- Način montaže: Podometno
- Barva: Bela/bela
- Število vrst (vrst): 2
- Širina v številu modularnih razmakov: 12M / 24
- Širina (mm): 357
- Višina (mm): 283
- Globina (mm): 70
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.