Stanovanjska omarica DIDO P/O BE /PROZ 1vrst 18M 392mm 357mm 105mm IP40 [001101018 - ECM18PT]
- Linija izdelkov: DIDO
- Način montaže: Podometno
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 1
- Širina v številu modularnih razmakov: 18
- Širina (mm): 392
- Višina (mm): 357
- Globina (mm): 105
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.