Stanovanjska omarica DIDO P/O BE 3vrst 18M / 54M 392mm 522mm 106mm IP40 prozorni pokrov [001101047 - ECM 3x18PT]

ŠIFRA 2711182 EAN 3838895673033 ETI 001101047 - ECM 3x18PT
Stanovanjska omarica DIDO Podometna, bele barve z prozornimi vrati, 3vrste širine 18M, skupno 54M, dimenzij 392mm 522mm 106mm, zaščita IP40
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: DIDO
  • Način montaže: Podometno
  • Barva: v beli barvi
  • Število vrst (vrst): 3
  • Širina v številu modularnih razmakov: 18M / 54
  • Širina (mm): 392
  • Višina (mm): 522
  • Globina (mm): 106
  • Zaščitna stopnja (IP): IP40
  • S prozornim pokrovom: prozorni pokrov
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.