Stanovanjska omarica DIDO N/O BE 3vrst 12M / 36M 535mm 319mm 144mm IP65 [001101064 - ECH-36PT]
- Linija izdelkov: DIDO
- Način montaže: Nadgradna montaža
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 3
- Širina v številu modularnih razmakov: 12M / 36
- Širina (mm): 535
- Višina (mm): 319
- Globina (mm): 144
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.