• Domov
  • Spiralna zaščitna cev Hellermanntyton SBPE1.5-PE-BK Spiralna cev 1,5mm PVC ČR -60 °C to +80 °CST.C HF
E-katalog

Spiralna zaščitna cev Hellermanntyton SBPE1.5-PE-BK Spiralna cev 1,5mm PVC ČR -60 °C to +80 °CST.C HF [161-41001 - SBPE1.5-PE-BK]

ŠIFRA 2792204 EAN 5022660547393 Hellermanntyton 161-41001 - SBPE1.5-PE-BK
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Izvedba: Spiralna cev
  • Nominalni premer (mm): 1,5
  • Material: Umetna masa
  • Barva: Črna
  • Temperatura delovanja (ST.C): -60 °C to +80 °C
  • Brezhalogensko: brezhalogen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.