Spiralna zaščitna cev Hellermanntyton Helawrap HWPP16L2-PP-SR 16mm PVC Srebrna -60/110ST.C HF 2 m + orodje PACC [161-64206 - HWPP16L2-PP-SR]

ŠIFRA 2802719 EAN 5022660183041 Hellermanntyton 161-64206 - HWPP16L2-PP-SR
Zaščitna spitalna cev Helawrap HWPP pakirano po 2m s priloženim orodjem PACC za uvleko kablov. Idealno za urejanje kablov v pisarnah in domači dnevni sobi. Dobavljiva v srebrni, beli in črni barvi.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Izvedba: HWPP16L2-PP-SR
  • Nominalni premer (mm): 16
  • Material: Umetna masa
  • Barva: Srebrna
  • Temperatura delovanja (ST.C): -60/110
  • Brezhalogensko: brezhalogen
  • Dolžina: 2 m + orodje PACC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.