Sonda za ozemljitev Obo Bettermann 219 20 BP V4A drugo 1000mm INOX A4 neobdelano Okrogla D = 20 mm Z vzvodom / vrtino [5000858 - 219 20 BP V4A]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Drugo
- Dolžina (mm): 1000
- Material: Nerjaveče jeklo V4A
- Površinska obdelava: Neobdelano
- Tip profila: Okrogla D = 20 mm
- Vrsta povezave: Z vzvodom / vrtino
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.