• Domov
  • Sonda za ozemljitev FRANZI s konico 1500mm fi: 20mm Inox A2
E-katalog

Sonda za ozemljitev FRANZI s konico 1500mm fi: 20mm Inox A2 [121212 - Sonda Rf fi20/1500A2]

ŠIFRA 2804787 EAN 3838629767106 REPAR MITJA 121212 - Sonda Rf fi20/1500A2
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FRANZI
  • Izvedba: s konico
  • Dolžina (mm): 1500
  • Premer (mm): fi: 20
  • Material: Inox A2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.