• Domov
  • Sonda za ozemljitev FRANZI RF Palica 1000mm Inox
E-katalog

Sonda za ozemljitev FRANZI RF Palica 1000mm Inox [8000 1m FR fi20mm]

ŠIFRA 2808496 EAN 3838629768073 REPAR MITJA 8000 1m FR fi20mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FRANZI
  • Izvedba: Palica
  • Dolžina (mm): 1000
  • Material: Nerjaveče jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.