• Domov
  • Sonda za ozemljitev FRANZI križna 1500mm 50x50X4mm Fe/Tzn
E-katalog

Sonda za ozemljitev FRANZI križna 1500mm 50x50X4mm Fe/Tzn [50x50x4]

ŠIFRA 2767456 EAN 3838629469369 REPAR MITJA 50x50x4
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FRANZI
  • Dolžina (mm): 1500
  • Premer (mm): 50x50X4
  • Površinska obdelava: Fe/Tzn
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.