SN varovalka VV 4A 12kV 192mm 53mm [004237104 - VVT-E]
ŠIFRA 2773164
EAN 3838895334606
ETI
004237104 - VVT-E
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: VV
- Nazivni tok (A): 4
- Nazivna napetost (kV): 12
- Dolžina (mm): 192
- Premer (mm): 53
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.