SN varovalka VV 40A 24kV 292mm 85mm [004257111 - VVT-E]
ŠIFRA 2773079
EAN 3838895301554
ETI
004257111 - VVT-E
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: VV
- Nazivni tok (A): 40
- Nazivna napetost (kV): 24
- Dolžina (mm): 292
- Premer (mm): 85
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.