SN varovalka VV 250A 7.2kV 292mm 85mm [004227519 - VVT-E]
ŠIFRA 2773239
EAN 3838895340508
ETI
004227519 - VVT-E
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: VV
- Nazivni tok (A): 250
- Nazivna napetost (kV): 7.2
- Dolžina (mm): 292
- Premer (mm): 85
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.