SN varovalka VV 20A 36kV 537mm 53mm [004266008 - VVT-D]
ŠIFRA 2772848
EAN 3838895274384
ETI
004266008 - VVT-D
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: VV
- Nazivni tok (A): 20
- Nazivna napetost (kV): 36
- Dolžina (mm): 537
- Premer (mm): 53
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.