SN varovalka VV 100A 17.5kV 442mm 85mm [004246515 - VVT-D]
ŠIFRA 2773044
EAN 3838895300595
ETI
004246515 - VVT-D
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: VV
- Nazivni tok (A): 100
- Nazivna napetost (kV): 17.5
- Dolžina (mm): 442
- Premer (mm): 85
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.