Signalna hupa ŽUPEVC 230V AC SI 90dB IP65 mala [COHP582G230 - 6840088000]

ŠIFRA 1013242 EAN 3830022583017 ŽUPEVC COHP582G230 - 6840088000
Signalna hupa proizvajalca ŽUPEVC, napetost 230V AC (izmenična), mala (75xfi74mm), material je iz PC / ABS, ima neprekinjen in pulzni ton, jakost zvoka 90dB/1m, IP65 zaščito, v sivi barvi ter tok 30mA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ŽUPEVC
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Vrsta toka: AC
  • Barva ohišja: siva
  • Glasnost (dB): 90
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Izvedba: mala
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.