Sidrni vijak Obo Bettermann BZ-U 8-10/75 A4 Vtakniti 8mm 75mm neobdelano 8 [3498322 - BZ-U8-10-21/75A4]
ŠIFRA 2761966
EAN 4012196411825
Obo Bettermann
3498322 - BZ-U8-10-21/75A4
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Vtakniti
- Premer vrtanja (mm): 8
- Dolžina vijaka (mm): 75
- Površinska obdelava: Neobdelano
- Velikost navoja/metrično: 8
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.