• Domov
  • Senzor Theben theMova 360st. 2300W 230V BE Stropni 8m IP54
E-katalog

Senzor Theben theMova 360st. 2300W 230V BE Stropni 8m IP54 [1030550 - theMova S360-100 AP]

ŠIFRA 2775241 EAN 7612748005013 Theben 1030550 - theMova S360-100 AP
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Theben
  • Vodoravni kot pokritosti (st.): 360
  • Max. vklopna moč (W): 2300
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Barva: v beli barvi
  • Način montaže: Stropna montaža
  • Premer pokritosti na tleh (m): 8
  • Zaščitna stopnja (IP): IP54
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.