Opis funkcije
Vremenski senzor za uporabo z vremensko postajo LUXORliving M130
Posredovanje izmerjenih vrednosti do 20 vremenskih postaj LUXORliving M130
Za merjenje vetra, dežja, temperature in svetlosti (3 smeri)
Senzor za dež z vgrajenim ogrevanjem
Tehnični podatki
Delovna napetost 110 – 230 V AC
Frekvenca 50 – 60 Hz
Delovna napetost KNX Napetost vodila, ≤10 mA
Poraba v stanju pripravljenosti <5,5 W
Svetlost merilnega območja 100000 lx
Temperaturno območje nastavitve -30°C ... 60°C
Merilno območje hitrost vetra 2 – 30 m/s
Temperatura okolice -20°C ... 55°C
Vrsta zaščite IP 44
Zaščitni razred II