• Domov
  • Senzor gibanja za vgradnjo LIVINGLIGHT 200W 230V SR VGR. 1M
E-katalog

Senzor gibanja za vgradnjo LIVINGLIGHT 200W 230V SR VGR. 1M [NT4431N]

ŠIFRA 2793738 EAN 8005543615508 LEGRAND NT4431N
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LIVINGLIGHT
  • Max. vklopna moč (W): 200
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Barva: Srebrna
  • Način montaže: Vgradna montaža
  • Število enot (M): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.