Senzor gibanja za vgradnjo Classia 230V ANTR VGR. 1M [RG4431]
- Linija izdelkov: Classia
- Nazivna napetost (V): 230
- Barva: Antracit
- Način montaže: Vgradna montaža
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.