Senzor DUWI - ANCO VERTIKAL IN HORIZONTAL IR 180st. 230V ČR N/O IP44 [321128 - 0075180503]
- Linija izdelkov: DUWI - ANCO
- Vodoravni kot pokritosti (st.): 180
- Nazivna napetost (V): 230
- Barva: Črna
- Način montaže: Nadometna montaža
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.