Semafor - svetilni modul HARMONY fi 70mm Trajna OR LED 230V AC [XVBC2M5]
- Linija izdelkov: HARMONY
- Zunanji premer (mm): fi 70
- Funkcija: Trajna luč
- Barva: Oranžna
- Vrsta svetlobnega vira: LED
- Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Vrsta napetosti: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.