SCHNEIDER RD okrogel Ploščata svetleč ni funkcije preklopa 1NC 240V [XB4BP483M5EX]
ŠIFRA 2639929
EAN 3389118030756
SCHNEIDER ELECTRIC
XB4BP483M5EX
Rdeča osvetljena tip. - O 22 - 240 V - ATEX
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Barva gumba: Rdeča
- Zasnova objektiva: Okrogla
- Vrsta gumba: Ploščata
- Primerno za osvetlitev: svetleč
- Funkcija preklopa, zapahnitev: ni funkcije preklopa
- Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC): 1
- Napajalna napetost svetilke (V): 240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.