SCHNEIDER OR LED 230V AC okrogel drugo 22,5mm IP66 [XB5AVM5 - Control & Signalling]
ŠIFRA 2638053
EAN 3389110903874
SCHNEIDER ELECTRIC
XB5AVM5 - Control & Signalling
Oran. kompletna signalna svetilka O 22 gladka leča z vgrajeno LED 230 do 240 V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Barva leče: Oranžna
- Tip vtičnice žarnice: LED
- Nazivna obratovalna napetost Ue (V): 230
- Vrsta napetosti: AC
- Zasnova objektiva: Okrogla
- Material za prednji obroč: Drugo
- Premer luknje (mm): 22,5
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.