SCHNEIDER OR BA9s 220V AC okrogel drugo 22,5mm IP66 [XB5AV45 - Control & Signalling]
ŠIFRA 2638067
EAN 3389110903959
SCHNEIDER ELECTRIC
XB5AV45 - Control & Signalling
Oran. kompletna signalna svetilka O 22 gladka leča s sijalko BA9S 220 do 240 V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Barva leče: Oranžna
- Tip vtičnice žarnice: BA9S
- Nazivna obratovalna napetost Ue (V): 220
- Vrsta napetosti: AC
- Zasnova objektiva: Okrogla
- Material za prednji obroč: Drugo
- Premer luknje (mm): 22,5
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.