SCHNEIDER OMARA CRN 300X250X200 STEKLENA 300mm 250mm 200mm jeklo brez montažne plošče 1vrata IP66 siva RAL 7035 [NSYCRN325200T - *mk]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Višina (mm): 300
- Širina (mm): 250
- Globina (mm): 200
- Material: Jeklo
- Z montažno ploščo: brez montažne plošče
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- RAL številka: siva RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.