SCHNEIDER Montažna letev 400mm kovina [NSYSUCR6540 - Universal enclosures]
ŠIFRA 2643795
EAN 3606485133508
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSUCR6540 - Universal enclosures
Univerzalne prečne letve Spacial SF/SM - 65 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Izvedba: Montažna letev
- Širina (mm): 400
- Material: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.