SCHNEIDER Montažna letev 1600mm kovina [NSYSUCR40160 - Universal enclosures]
ŠIFRA 2643777
EAN 3606485133317
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSUCR40160 - Universal enclosures
Univerzalne prečne letve Spacial SF/SM - 40 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Izvedba: Montažna letev
- Širina (mm): 1600
- Material: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.