SCHNEIDER drugo 80mm kovina [NSYCMT8015 - Universal enclosures]
ŠIFRA 2643028
EAN 3606480213137
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYCMT8015 - Universal enclosures
Cevi, kvadratne 80 mm, dolžina: 1,5 m. Za omar. SPACIAL S3CM HMI
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Izvedba: Drugo
- Širina (mm): 80
- Material: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.