SCHNEIDER drugo 50mm kovina [NSYCMT5010 - Universal enclosures]
ŠIFRA 2643033
EAN 3606480213182
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYCMT5010 - Universal enclosures
Cevi, kvadratne 50 mm, dolžina: 1 m. Za omar. SPACIAL S3CM HMI
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Izvedba: Drugo
- Širina (mm): 50
- Material: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.