SCHNEIDER BE okrogel Ploščata svetleč ni funkcije preklopa 1NO 24V [XB4BP183B5EX]
ŠIFRA 2639914
EAN 3389118030572
SCHNEIDER ELECTRIC
XB4BP183B5EX
Bela osvetljena tip. - O 22 - 24 V - ATEX
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Barva gumba: v beli barvi
- Zasnova objektiva: Okrogla
- Vrsta gumba: Ploščata
- Primerno za osvetlitev: svetleč
- Funkcija preklopa, zapahnitev: ni funkcije preklopa
- Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO): 1
- Napajalna napetost svetilke (V): 24
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.