SCHNEIDER 600mm 500mm PVC [NSYMB65 - Universal enclosures]

ŠIFRA 2642367 EAN 3606480182761 SCHNEIDER ELECTRIC NSYMB65 - Universal enclosures
Izolacijska montažna plošča za omaro V 600 x Š 500 mm iz bakelita
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Višina (mm): 600
  • Širina (mm): 500
  • Material: Umetna masa
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.