SCHNEIDER 42mm 1200mm 300mm jeklo [NSYTJ12030 - Universal enclosures]
ŠIFRA 2642953
EAN 3606480198878
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYTJ12030 - Universal enclosures
Pokrov omare Spacial WM Š 1200 x G 300, barva RAL7035. Pritrdila priložena
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Višina (mm): 42
- Širina (mm): 1200
- Globina (mm): 300
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.