SCHNEIDER 2POZ OR S kratkim ročajem funk.preklopa,zapahn svetleč 1NO 1NC 24V [XB5AK125B5 - Control & Signalling]
ŠIFRA 2639783
EAN 3389110903607
SCHNEIDER ELECTRIC
XB5AK125B5 - Control & Signalling
Oranžno kompletno osvetljene izb. stikalo O 22 2 stabilna položaja,1NO+1NC, 24 V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Število preklopnih položajev (POZ): 2
- Barva gumba: Oranžna
- Vrsta kontrolnega elementa: S kratkim ročajem
- Funkcija preklopa, zapahnitev: funk.preklopa,zapahn
- Primerno za osvetlitev: svetleč
- Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO): 1
- Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC): 1
- Napajalna napetost (V): 24
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.