SCHNEIDER 1800mm 400mm Stranska Inox drugo [NSY2SPX184 - Universal enclosures]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Višina (mm): 1800
- Širina (mm): 400
- Primerno za stranske stene: Stranska
- Material: Nerjaveče jeklo
- Površinska obdelava: Drugo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.