SCHNEIDER 1200mm 800mm jeklo [NSYMR128 - Universal enclosures]
ŠIFRA 2642392
EAN 3606480183591
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYMR128 - Universal enclosures
Enobločne perforirane pl. V 1200 x Š 800 mm z univerzalnimi odpr. 11 x 26 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Višina (mm): 1200
- Širina (mm): 800
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.