Rele - optični sklopnik FINDER 8V 1,5V 6A Elektronska brez LED indikacije [34.81.7.012.9024 - 348170129024]
- Linija izdelkov: FINDER
- Vhodna napetost (V): 8
- Izhodna napetost (V): 1,5
- Nazivni obratovalni tok Ie (A): 6
- Vrsta digitalnega izhoda: Elektronska
- Z LED indikacijo: brez LED indikacije
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.