Reflektor Robust LED 200W 4000K 16000lm IP65 ČR 250V [321502]
- Linija izdelkov: Robust
- Svetlobni vir: LED
- Primerno za moč sijalk (W): 200
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 16000
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Barva ohišja: Črna
- Nazivna napetost (V): 250
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.