Reflektor ROBUS HILUME LED 20W 4000K CRI>80 1730lm IP65 BE 220-240V [RHL2040-01]

ŠIFRA 2800235 EAN 5391370080200 LED Group RHL2040-01
Reflektor proizvajalca ROBUS HILUME LED ima moč 20W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 1730 lumnov, zaščito IP65 in je v beli barvi.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ROBUS
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Primerno za moč sijalk (W): 20
  • Barvna temperatura (K): 4000
  • Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
  • Svetlobni tok (lm): 1730
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.