Reflektor FORLIGHT POST 50W GU10 IP65 BE 100-240V [PX-1400-BLA]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Primerno za moč sijalk (W): 50
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Barva ohišja: v beli barvi
- Nazivna napetost (V): 100-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.