• Domov
  • Reducirna spojka kabel. police PEKOM PNK 200/100-60, 60mm 200mm 100mm jeklo galvanizirano
E-katalog

Reducirna spojka kabel. police PEKOM PNK 200/100-60, 60mm 200mm 100mm jeklo galvanizirano [100311011 200/100 PL - REDUCIR 200/100 PL]

ŠIFRA 2803533 EAN 3838629766604 PEKOM 100311011 200/100 PL - REDUCIR 200/100 PL
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PEKOM
  • Višina kabelske police (mm): 60
  • Širina (velika) (mm): 200
  • Širina (majhna) (mm): 100
  • Material: Jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.