Zasilna svetilka New Unica LED 24h AT BE Nadgradna montaža na steno 0,025m IP2X [NU3776]
- Linija izdelkov: New Unica
- Svetlobni vir: LED zamenljiv
- Avtonomija (h): 24
- Vrsta nadzora delovanja: Samodejni preskus delovanja - avtotest
- Barva ohišja: v beli barvi
- Način montaže: Nadgradna montaža na steno
- Razdalja razpoznavanja (m): 0,025
- Zaščitna stopnja (IP): IP2X
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.