Zasilna svetilka LED AXP 3.0 PREMIUM LED 1W 250lm Pripravni spoj 1h LiFePO4 BE P/O okrogel IP20 univerzalna optika [AX3P/U/1W/B/1/SE/X/W]
- Linija izdelkov: AXP 3.0
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 1
- Svetlobni tok (lm): 250
- Vrsta vezave: Pripravni spoj
- Avtonomija (h): 1
- Kakovost baterije: Litium-Iron-Phosphate
- Barva ohišja: v beli barvi
- Način montaže: Podometno
- Oblika: Okrogla
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Optika: univerzalna optika
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.