Vgradni panel LED LEDVANCE DL ALU DN 200 LED 35W 3000K CRI>80 2975lm LED driver BE okrogel P/O FI 215mm IP44 100 [091559]
ŠIFRA 2807515
EAN 4058075091559
OSRAM-Ledvance
091559
Vgradni panel LED LEDVANCE DL ALU DN 200 ima moč 35W, toplo belo barvo svetlobe 3000K svetlobni tok 2975 lumnov, LED driver, je bele barve, okrogle oblike, premera 215 mm in ima zaščito IP44/IP20
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: LEDVANCE
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 35
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 2975
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: Okrogla
- Način montaže: Podometno
- Dimenzija (mm): FI 215
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Kot sevanja: 100
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.