Vgradni panel LED LEDVANCE DL ALU DN 150 LED 14W 3000K CRI>80 1190lm LED driver BE okrogel VGR. FI 160mm IP44 100 [091436]
- Linija izdelkov: LEDVANCE
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 14
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 1190
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: Okrogla
- Način montaže: Vgradna montaža
- Dimenzija (mm): FI 160
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Kot sevanja: 100
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.