Vgradni panel LED LEDINAIRE RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC za armstrong + driver LED 34W 4000K 3400lm brez zatemnitve LED driver BE kvadratni 597x597mm IP20 120st. 220-240V [911401885080 - 911401885080]
- Linija izdelkov: LEDINAIRE RC065B
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 34
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 3400
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: kvadratno
- Dimenzija (mm): 597x597
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Kot sevanja: 120
- Nazivna napetost (V): 220-240
- UGR: UGR<22
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.