Vgradni panel LED LEDINAIRE DOWNLIGHT DN070B LED 12W 4000K 1200lm brez zatemnitve LED driver BE okrogel FI 170mm IP54 60st. 220-240V [929003165432]
ŠIFRA 2848242
EAN 8719514354005
PHILIPS
929003165432
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: LEDINAIRE DOWNLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 12
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 1200
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: Okrogla
- Dimenzija (mm): FI 170
- Zaščitna stopnja (IP): IP54
- Kot sevanja: 60
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.