Vgradni downlight THORNeco AMY VARIO LED 12W 3000 /3500 / 4000K 1000lm LED driver BE fi 150mm IP44 220-240V [96632754]
- Linija izdelkov: THORNeco
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Primerno za moč sijalk (W): 12
- Barvna temperatura (K): 3000 /3500 / 4000
- Svetlobni tok (lm): 1000
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Vgradni premer (mm): fi 150
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.